017040212-LEVA PUNTA PENNA CHIUSE C 1400 1704C 1400
Leve con estremità a punta e penna chiusa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1704C 1400
Rubix:160000000011709
Produttore:017040212
EAN:8014230179544

Documenti
Dettagli del prodotto : 017040212-LEVA PUNTA PENNA CHIUSE C 1400 1704C 1400
Leve con estremità a punta e penna chiusa
Punti di forza
Leve con estremità a punta e penna chiusa
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 1495x130x65 mm |
|---|---|
| Peso | 8075 g |
| Tipologia | leva punta penna chiuse c |
| Per modello | con estremità a punta e a scalpello |
| Uso | carpenteria |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
