Riferimenti
Gedore:140
Rubix:999250616004841
Produttore:6409640
EAN:4010886640968


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Materiale del corpo | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 140
Lima ravvivafiletti per filettature metriche Per ravvivare filettature interne ed esterne logorate Acciaio al cromo vanadio con rivestimento in nichel ISO
Punti di forza
•Per riparare filetti interni ed esterni danneggiati
Acciaio cromo-vanadio, rivestito in nichel ISO
Acciaio cromo-vanadio, rivestito in nichel ISO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrico |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipo di filettatura | voor metrische draadafstanden (spoed): 0,80–3,00 mm |
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Codice doganale | 82031000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione