Riferimenti
Dormer:E1083/4NO8
Rubix:160000001325457
EAN:7320760082430


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | non metrico |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E1083/4NO8
Maschio conico HSS per filettatura UNC non rivestito DIN 352 forma C gole dritte 1.5xD per fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N / mm². Ghisa, rame e ottone. Leghe di alluminio. Duraplasti e materie plastiche rinforzate con fibre.
Applicazioni
• Acciai da lavorazione, acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione, acciaio carburizzato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato, acciaio indurito e temprato (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Ghisa sferoidale/ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Rame (<100 HB <350 N/mm²)
• Ottone beta, bronzo (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bronzo extra-resistente (<470 HB <1500 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate, silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate, silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate, silicio >10%, leghe di alluminio rinforzate con whisker, leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastici
• Materiali plastici rinforzati
• Acciaio da costruzione, acciaio carburizzato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato, acciaio indurito e temprato (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Ghisa sferoidale/ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Rame (<100 HB <350 N/mm²)
• Ottone beta, bronzo (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Bronzo extra-resistente (<470 HB <1500 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate, silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate, silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Leghe di alluminio legate, silicio >10%, leghe di alluminio rinforzate con whisker, leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastici
• Materiali plastici rinforzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | non metrico |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 14 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | 3/4'' |
| N° di filetti per pollice | 10 |
| Diametro di filettatura | 16,5 mm |
| Lunghezza totale | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione