Riferimenti
Dormer:E105M7X.75NO9
Rubix:160000001323170
EAN:7320760081969




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E105M7X.75NO9
Maschio a mano in HSS per filettatura metrica fine non rivestito DIN 2181 form C, scanalature diritte 1.5xD, per fori ciechi e passanti
Per uso generale in acciaio <1200 N/2, ghisa, rame e ottone, leghe di alluminio, duraplasti e materie plastiche rinforzate con fibre. Maschio a mano per filettatura metrica fine (MF) con scanalature per trucioli diritte. Versione robusta in HSS per fori per cavi fino a 1.5xD di profondità
Per uso generale in acciaio <1200 N/2, ghisa, rame e ottone, leghe di alluminio, duraplasti e materie plastiche rinforzate con fibre. Maschio a mano per filettatura metrica fine (MF) con scanalature per trucioli diritte. Versione robusta in HSS per fori per cavi fino a 1.5xD di profondità
Punti di forza
High Speed Steel (HSS) offre una buona resistenza all'usura e può essere impiegato in applicazioni di uso generale sia per materiali ferrosi che non ferrosi
Bright fornisce una finitura liscia e lucidata sull'utensile. Incrementa il deflusso dei trucioli nei materiali più morbidi, come alluminio, legno e plastica
Bright fornisce una finitura liscia e lucidata sull'utensile. Incrementa il deflusso dei trucioli nei materiali più morbidi, come alluminio, legno e plastica
Applicazioni
Può essere utilizzato in applicazioni di uso generale sia per materiali ferrosi che non ferrosi
Per uso generale in acciaio <1200 N/2, ghisa, rame e ottone, leghe di alluminio, duraplasti e materie plastiche rinforzate con fibre
Per uso generale in acciaio <1200 N/2, ghisa, rame e ottone, leghe di alluminio, duraplasti e materie plastiche rinforzate con fibre
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro del foro | 6,3 mm |
| Rivestimento | bright |
| Diametro di filettatura | 7 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità della filettatura | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore