017200106-LIME AGO DIAMANTATE PIATTE D/P 1720D/P
LIME AD AGO DIAMANTATE GRANA D126 BETA 1720D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1720D/P
Rubix:160000000011965
Produttore:017200106
EAN:8014230099996

Documenti
Dettagli del prodotto : 017200106-LIME AGO DIAMANTATE PIATTE D/P 1720D/P
Per materiali molto duri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso | 8,9 g |
| Forma | piatto |
| Lunghezza | 160 mm |
| Impugnatura | senza |
| Tipo di grandezza | grana d126 |
| Sezione | d/p mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
