1450371-CAVO MOTORE NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6
Linea di connessione NEBM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6
Rubix:160000000576204
Produttore:1450371
EAN:4052568232818

Documenti
Dettagli del prodotto : 1450371-CAVO MOTORE NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6
Cavo motore NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6 Per motore passo-passo EMMS-ST-... Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 72 V, Grado di protezione=IP65, Nota sul tipo di protezione=In condizioni di montaggio, Temperatura ambiente con cablaggio libero=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6 1450371
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavo di collegamento per i motori |
|---|---|
| Codice doganale | 85444290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione