142537-PROTETTIVO PER SUPERFICI METALLICHE SF 7803-400 ML

LOCTITE SF 7803

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7803
Rubix:999230329039976
Produttore:142537
EAN:5010266265179
142537-PROTETTIVO PER SUPERFICI METALLICHE SF 7803-400 ML
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 142537-PROTETTIVO PER SUPERFICI METALLICHE SF 7803-400 ML


LOCTITE SF 7803 è una protezione anti corrosione spray a base solvente che forma sui metalli una pellicola flessibile, duratura, non appiccicosa e resistente ai raggi UV. Questo prodotto protegge lastre, tubazioni, macchinari e parti in ferro o acciaio che devono essere immagazzinati all'esterno. E' usato tipicamente in applicazioni con temperatura di esercizio tra -30 e +60°C.

Punti di forza

Protezione anti corrosione a lunga durata
Non indurisce e non appiccica
Per utilizzi all'aperto
Buona resistenza ai raggi UV

Applicazioni

Solvent-based aerosol that offers long term corrosion protection in general purpose applications. Non-drying and tack-free.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)265x265x410 mm
Capacità400 ml
Colorebianco
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Codice doganale34039900
21,15 IVA esclusa
/ Unità
25,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione