LAYOUT INK SPRAY (BLUE) 400ML 57015
Inchiostro spray per layout
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:LAYOUT INK SPRAY (BLUE) 400ml
Rubix:160000000924532
Produttore:57015
EAN:5024747570157

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Colore | blu |
| Tipo di marcatura | non permanente |
Documenti
Dettagli del prodotto : LAYOUT INK SPRAY (BLUE) 400ML 57015
Inchiostri per la marcatura dei metalli di ultima generazione.
Layout Ink Spray Blue is a specialised paint designed for the marking out of metal surfaces in Toolrooms, Machine shops etc. The thin, dry film enables clear, sharply defined lines to be scribed on most surfaces without flaking.
Punti di forza
Scritte senza sfaldarsi o scheggiarsi. Eccellente contrasto e definizione. Asciugatura rapida. Facilmente rimovibile. Forma un film sottile e uniforme. Blu per superfici chiare, bianco per superfici scure.
Applicazioni
Layout Ink Spray Blue è una vernice specializzata per la marcatura di superfici metalliche in sale utensili, officine meccaniche ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Colore | blu |
| Tipo di marcatura | non permanente |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione