VERNICE PERMANENTE EASYLINE â BIANCO 255354 EASYLINE PERM. PAINT WHITE (6PC)
Vernice
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:255354
Rubix:999260312034135
Produttore:255354
EAN:0662820515401


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Tipo di marcatura | permanente |
Dettagli del prodotto : VERNICE PERMANENTE EASYLINE â BIANCO 255354 EASYLINE PERM. PAINT WHITE (6PC)
Vernice per marcatura permanente in aerosol Easyline Brady, colore bianco 255354 (pack da 6). Asciugatura rapida e resistenza a olio, grasso e acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Min. Temperatura d'impiego | 5 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 30 °C |
| Impermeabile | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,26 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 334,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione