VERNICE DI FINITURA 879851

Vernice

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879851
Rubix:999190400155903
EAN:3660338333385
VERNICE DI FINITURA 879851

Riepilogo info tecniche

Capacità2500 ml
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VERNICE DI FINITURA 879851


Vernice professionale di alta qualità.
Per il trattamento di supporti metallici Disponibile in 0,75 L e 2,5 L a seconda delle RAL Sono anche disponibili il diluente da 1 L e il primer da 0,75 L.
Asciugatura rapida Eccellente potere coprente.
Tonalità e lucentezza di lunga durata Resistente agli urti e ai graffi.
Resistente alle condizioni esterne Anticorrosione Per il rif.
879867 Alta temperatura – Temperatura di esercizio fino a 600°

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità2500 ml
Colorenero
Codice RAL9005
36,43 IVA esclusa
/ Unità
44,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore