2754 RAL 9005 NERO LUCIDO ML 400

Tinte Ral Professionali Lucide e Opache

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:2754
Rubix:160000000082609
2754 RAL 9005 NERO LUCIDO ML 400

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2754 RAL 9005 NERO LUCIDO ML 400


Smalto ideale per superfici in plastica e particolarmente difficili da verniciare. Smalto a base di resine acriliche. Contiene resine specifiche che garantiscono un'essiccazione del film di vernice decisamente più rapida rispetto ai comuni smalti. L'elevato potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie è garanzia di tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare quali plastiche e infissi. E' sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice. Non ingiallisce: la tinta rimane inalterata nel tempo. Tasto erogatore studiato per non affaticare dopo l'uso prolungato e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. Valvola autopulente. Le specifiche caratteristiche tecniche ne fanno il prodotto ideale per l'utilizzatore professionale e per tutte quelle situazioni in cui la velocità e la garanzia di qualità sono requisiti indispensabili. Disponibile in finitura Lucida e Opaca.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Colorenero
Codice RAL9005
8,15 IVA esclusa
/ Unità
9,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione