3934 ACRILCOLOR RAL 9005 NERO ML 400

Smalto spray Acricolor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Arexons:ACRILCOLOR RAL 9005 NERO ML 400
Rubix:999180500013203
Produttore:3934
3934 ACRILCOLOR RAL 9005 NERO ML 400
Riepilogo info tecniche
Capacità400 ml
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 3934 ACRILCOLOR RAL 9005 NERO ML 400


Smalto spray per applicazioni sia in interno che in esterno.

Punti di forza

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice. Ha un'ottima copertura, alta resa.

Applicazioni

Può essere applicato su qualsiasi superficie, come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante).

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Colorenero
Codice RAL9005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,50 IVA esclusa
/ Unità
6,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione