3944 ACRILCOLOR RAL 6029 VERDE MENTA ML 400

Smalto spray Acricolor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Arexons:ACRILCOLOR RAL 6029 VERDE MENTA ML 400
Rubix:999180500013213
Produttore:3944
3944 ACRILCOLOR RAL 6029 VERDE MENTA ML 400
Riepilogo info tecniche
Capacità400 ml
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 3944 ACRILCOLOR RAL 6029 VERDE MENTA ML 400


Smalto spray per applicazioni sia in interno che in esterno.

Punti di forza

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice. Ha un'ottima copertura, alta resa.

Applicazioni

Può essere applicato su qualsiasi superficie, come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante).

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Colorerosso
Codice RAL6029
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,50 IVA esclusa
/ Unità
6,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione