3935 ACRILCOLOR RAL 3000 ROSSO FUOCO ML 400

Smalto spray Acricolor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:ACRILCOLOR RAL 3000 ROSSO FUOCO ML 400
Rubix:999180500013204
Produttore:3935
3935 ACRILCOLOR RAL 3000 ROSSO FUOCO ML 400

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3935 ACRILCOLOR RAL 3000 ROSSO FUOCO ML 400


Smalto spray per applicazioni sia in interno che in esterno.

Punti di forza

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice. Ha un'ottima copertura, alta resa.

Applicazioni

Può essere applicato su qualsiasi superficie, come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante).

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Coloreverde
Codice RAL3000
5,50 IVA esclusa
/ Unità
6,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione