1269219-PASTA BLU AD ALTA VISCOSITA' A BASE SOLVENTE PER CONTROLLI ANTIMANOMISSIONE SF 7414 - 50 ML
LOCTITE SF 7414
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SF 7414
Rubix:160000001463599
Produttore:1269219
EAN:5010266002392

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Colore | blu |
| Tipo di marcatura | permanente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1269219-PASTA BLU AD ALTA VISCOSITA' A BASE SOLVENTE PER CONTROLLI ANTIMANOMISSIONE SF 7414 - 50 ML
LOCTITE SF 7414 è una pasta blu ad alta viscosità, a base solvente e a rapida asciugatura, usata per individuare qualsiasi movimento in bulloni, parti e assemblaggi. Il prodotto è stato sviluppato per l'utilizzo su bulloni, parti e assemblaggi dopo che sono stati serrati alla giusta coppia o correttamente posizionati, garantendo un economico metodo di controllo. Ha ottima adesione su tutti i metalli.
Punti di forza
Ideale come anti manomissione
Per utilizzo generico
Chiaro controllo visivo
Non corrosivo, può essere usato all'aperto
Per utilizzo generico
Chiaro controllo visivo
Non corrosivo, può essere usato all'aperto
Applicazioni
Blue, high viscosity, solvent-based, fast drying paste used to visually detect any movement in the adjustment of parts such as compression fittings, studs, nuts, parts and assemblies.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x130x60 mm |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Colore | blu |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Codice doganale | 32141010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,13 IVA inclusa
- Esaurito