VERNICE PERMANENTE EASYLINE â ROSSO 255355 EASYLINE PAINT RED (PAC OF 6)
Vernice
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:255355
Rubix:999260312034136
Produttore:255355
EAN:0754473538873


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | rosso |
| Tipo di marcatura | permanente |
Dettagli del prodotto : VERNICE PERMANENTE EASYLINE â ROSSO 255355 EASYLINE PAINT RED (PAC OF 6)
Vernice spray permanente Easyline Brady 255355 per la marcatura a pavimento. Asciugatura rapida e finitura satinata resistente all’usura, rosso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | rosso |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Min. Temperatura d'impiego | 5 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 346,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione