EASYLINE EDGE YELLOW 750ML 47001

Vernice per bordi Easyline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:EASYLINE EDGE YELLOW 750ml
Rubix:999180400102810
Produttore:47001
EAN:5024747470013
EASYLINE EDGE YELLOW 750ML 47001

Riepilogo info tecniche

Capacità750 ml
Coloregiallo
Tipo di marcaturanon permanente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EASYLINE EDGE YELLOW 750ML 47001


La vernice per la marcatura delle linee EASYLINE Edge è considerata in tutto il mondo la vernice aerosol per la marcatura delle linee per eccellenza. Grazie alla formulazione superiore della vernice e all'applicatore di precisione EASYLINE Edge, il sistema Edge è in grado di produrre le linee più nitide, luminose e durature del mercato.
EASYLINE Edge line marking paint is accepted as the ultimate line marking paint aerosol around the world. With a superior paint formulation combined with the precision engineered EASYLINE Edge applicator, the Edge System is guaranteed to produce the sharpest, brightest and most durable lines on the market. Available in eight RAL matched colours and fluorescent yellow, EASYLINE Edge line marking paint is an extremely durable, 'traffic grade' epoxy paint ideal for line marking and free hand marking both indoors and out.

Punti di forza

Risparmia tempo e denaro, prolunga la durata di vita e riduce la necessità di riverniciare. Asciuga in 10 minuti, è facile da applicare, non sporca e non spreca. Il più alto contenuto di vernice per barattolo sul mercato - 20% in più rispetto agli altri.
Il sistema a più basso contenuto di composti organici volatili (VOC) sul mercato attuale. Impatto ambientale ridotto al minimo, non dannoso per l'ambiente e la vita acquatica. Formula non tossica, non nociva e non irritante. Utilizza un sistema di propellenti unico per ottenere linee di qualità superiore e costante per tutta la durata della bomboletta.

Conforme agli obblighi di legge previsti dalla Direttiva Europea 92/58/CEE. Ideale per la marcatura a mano libera. Testato con il test riconosciuto a livello internazionale ASTM D4060 utilizzando un'abrasione Taber.

Applicazioni

Layout di fabbrica e flussi di processo, parcheggi, zone di sicurezza e di pericolo, layout di magazzino, aree di demarcazione generale, palazzetti dello sport, parchi giochi, segnaletica stradale del sito, campi di atletica e sportivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità750 ml
Coloregiallo
Tipo di marcaturanon permanente
Min. Temperatura d'impiego5 °C
Max. Temperatura d'impiego30 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione