VERNICE PERMANENTE EASYLINE â GIALLO 255353 EASYLINE PERM. PAINT YEL (6PC)
Vernice
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:255353
Rubix:999260312034134
Produttore:255353
EAN:0662820515395


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Tipo di marcatura | permanente |
Dettagli del prodotto : VERNICE PERMANENTE EASYLINE â GIALLO 255353 EASYLINE PERM. PAINT YEL (6PC)
Vernice per marcatura pavimenti industriali Easyline permanente in giallo. Bombolette aerosol da 750 ml, resistente a olio/petrolio/grasso e acqua (confezione da 6).
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Impermeabile | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 346,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione