VERNICE PERMANENTE EASYLINE â NERO 225008 EASYLINE PAINT BLACK (PAC OF 6)
Vernice
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:225008
Rubix:999260312032685
Produttore:225008
EAN:0754473538811


Riepilogo info tecniche
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | nero |
| Tipo di marcatura | permanente |
Dettagli del prodotto : VERNICE PERMANENTE EASYLINE â NERO 225008 EASYLINE PAINT BLACK (PAC OF 6)
Vernice permanente Easyline Brady 225008 nero, in confezione da 6 aerosol da 750 ml. Per marcatura pavimenti duratura con linee pulite e resistenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 750 ml |
|---|---|
| Colore | nero |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Impermeabile | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 346,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione