PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-DK

Lubrificatore automatico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TLSD 1-DK
Rubix:999211104019189
Produttore:TLSD 1-DK
EAN:7316579656252
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-DK

Riepilogo info tecniche

Tipologialubrificatore automatico

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLSD 1-DK


TLSD 1-K è un'unità di azionamento per gli ingrassatori a punto singolo TLSD cablati. Include il cavo, il cappuccio in plastica e la piastra di supporto per la lubrificazione a grasso (TLSD 1-SP). Può essere utilizzato in combinazione con tutte le cartucce di ricarica TLSD SKF da 125 ml o 250 ml. I nostri lubrificatori automatici elettromeccanici a punto singolo sono disponibili in molte configurazioni, pre-riempiti con lubrificanti SKF, sia a batteria che a cavo. L'utilizzo di lubrificatori automatici migliora la sicurezza dei dipendenti, aumenta l'affidabilità delle macchine e ottimizza le operazioni di manutenzione.

Punti di forza

-Tasso di erogazione flessibile da 1 a 12 mesi
Pressione massima di scarico di 5 bar durante il periodo di erogazione
Indicatori di stato a LED
Le dimensioni compatte consentono l'installazione in aree ristrette
Adatto sia per l'installazione diretta che remota
Fornito con flangia di supporto per una maggiore robustezza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialubrificatore automatico
141,82 IVA esclusa
/ Unità
173,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore