PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLGB 20-3

SKF TLGB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TLGB 20-3
Rubix:170000000414506
EAN:7316576880186
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLGB 20-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubo flessibile di pressione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TLGB 20-3


La pompa di riempimento del grasso SKF TLGB 20, alimentata a batteria, è progettata per garantire la massima efficienza e contiene un dispositivo di misurazione della quantità di grasso integrato, che consente di evitare una lubrificazione insufficiente. Questo straordinario ausilio è caratterizzato da un design robusto ed ergonomico. Il piede a tre punti di appoggio garantisce la facilità d'uso e la batteria agli ioni di litio assicura una lunga durata. Il display della pompa mostra il livello di carica della batteria, la quantità di grasso erogato, la velocità della pompa/motore e i punti di lubrificazione bloccati. Questa versatile pompa per grasso offre due portate - bassa e alta - e può erogare fino a 15 cartucce di grasso per ogni carica della batteria. La TLGB 20 eroga pressioni fino a 700 bar ed è dotata di un LED integrato che consente di illuminare l'area di lavoro.

Punti di forza

Misuratore di grasso. Indicatore della capacità della batteria. Allarme di connessione bloccata. Allarme di spoliazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubo flessibile di pressione
Lunghezza del flessibile900 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione