SUPPORTO TUBI CONTATTO 865756

M8 Sostegno corto in rame per la punta di contatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865756
Rubix:170000000540494
EAN:3660338199677
SUPPORTO TUBI CONTATTO 865756

Riepilogo info tecniche

Tipologialunghezza 25 mm
Diametro di filettatura8 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO TUBI CONTATTO 865756


Parti di ricambio MIG 500.

Punti di forza

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialunghezza 25 mm
Diametro di filettatura8 mm
2,51 IVA esclusa
/ Unità
3,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione