TUBO CONTATTO M8 CU (ACCIAIO) 865741

M8 punta di contatto MIG 36

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865741
Rubix:170000000540488
EAN:3660338199585
TUBO CONTATTO M8 CU (ACCIAIO) 865741

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo0,8 mm
Tipologiatubo contatto m8 cu (acciaio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONTATTO M8 CU (ACCIAIO) 865741


Parti di ricambio MIG 36. punta di contatto

Punti di forza

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo0,8 mm
Tipologiatubo contatto m8 cu (acciaio)
Lunghezza30 mm
7,49 IVA esclusa
/ 10 Unità
9,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro del filo