TUBO CONTATTO M6 CU (ACCIAIO) 865708

M6 - Punta di contatto Cu MIG 15

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865708
Rubix:170000000540467
EAN:3660338199370
TUBO CONTATTO M6 CU (ACCIAIO) 865708

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo0,8 mm
Tipologiatubo contatto m6 cu (acciaio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONTATTO M6 CU (ACCIAIO) 865708


Parti di ricambio MIG 15.

Punti di forza

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo0,8 mm
Tipologiatubo contatto m6 cu (acciaio)
Lunghezza25 mm
4,32 IVA esclusa
/ 10 Unità
5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro del filo