TUBO CONTATTO M6 CU (ACCIAIO) 865723

M6 - Punta di contatto Cu MIG 25

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865723
Rubix:170000000540477
EAN:3660338199479
TUBO CONTATTO M6 CU (ACCIAIO) 865723

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo1,2 mm
Tipologiatubo contatto m6 cu (acciaio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONTATTO M6 CU (ACCIAIO) 865723


Parti di ricambio MIG 25.

Punti di forza

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo1,2 mm
Tipologiatubo contatto m6 cu (acciaio)
Lunghezza28 mm
5,76 IVA esclusa
/ 10 Unità
7,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo