TUBO CONTATTO M8 CU (ACCIAIO) 865742

M8 punta di contatto MIG 36

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865742
Rubix:170000000540489
EAN:3660338199592
TUBO CONTATTO M8 CU (ACCIAIO) 865742

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo1 mm
Tipologiatubo contatto m8 cu (acciaio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONTATTO M8 CU (ACCIAIO) 865742


Parti di ricambio MIG 36. punta di contatto

Punti di forza

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo1 mm
Tipologiatubo contatto m8 cu (acciaio)
Lunghezza30 mm
7,34 IVA esclusa
/ 10 Unità
8,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo