TUBO CONTATTO M8 CUCR (INOX) 865767

M8 Punta di contatto CuCrZr MIG 36/500 A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865767
Rubix:170000000540500
EAN:3660338199738
TUBO CONTATTO M8 CUCR (INOX) 865767

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo1,2 mm
Tipologiatubo contatto m8 cucr (inox)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONTATTO M8 CUCR (INOX) 865767


Parti di ricambio MIG 36/500 A.

Punti di forza

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo1,2 mm
Tipologiatubo contatto m8 cucr (inox)
Lunghezza30 mm
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro del filo