GENERATORE TIG CA/CC 884885
Macchina di saldatura TIG 201 AC/DC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:884885
Rubix:999200605001937
EAN:3660338382086


Riepilogo info tecniche
| Fattore di marcia a 40° C | 95 a 60% |
|---|---|
| Tensione a vuoto | 230 V |
| Intensità di saldatura | 5 - 160 A |
Documenti
Dettagli del prodotto : GENERATORE TIG CA/CC 884885
Il TIG 201 AC/DC rappresenta la soluzione professionale di saldatura TIG per assemblare tutti i tipi di materiali fino a 4 mm di spessore (acciaio, inox, alluminio, rame o titanio). Offre una grande precisione nei numerosi domini come l’artigianato, la manutenzione o per le tubature.
Corrente di saldatura : da 10 a 200 A (TIG AC), 10 a 160 A (TIG DC)
TIG AC - Easy : Facilita l’utilizzo del dispositivo grazie a dei parametri predefiniti. L’utilizattore selezione unicamente il diametro del suo elettrodo tungsteno sull’interfaccia.
TIG AC - Standard : Dedicato alla saldatura dell’alluminio e delle sue leghe (Al, AlSi, AlMg, AlMn…). La corrente alternata assicura un decapaggio preventivo dell’alluminio per una saldatura di qualità.
TIG AC - SPOT : Pre-assembla i pezzi di alluminio con una puntatura.
TIG DC Pulsato : Controlla la temperatura del bagno di fusione, limita la deformazione e permette, inoltre, l’assemblaggio di lamiere sottili con spessore di 0,3 mm.
TIG DC - Standard : Assicura una saldatura di qualità su tutti i materiali ferrosi come l’acciaio, l’acciaio inossidabile ma anche il rame e le sue leghe, il titanio...
Corrente di saldatura : da 10 a 200 A (TIG AC), 10 a 160 A (TIG DC)
TIG AC - Easy : Facilita l’utilizzo del dispositivo grazie a dei parametri predefiniti. L’utilizattore selezione unicamente il diametro del suo elettrodo tungsteno sull’interfaccia.
TIG AC - Standard : Dedicato alla saldatura dell’alluminio e delle sue leghe (Al, AlSi, AlMg, AlMn…). La corrente alternata assicura un decapaggio preventivo dell’alluminio per una saldatura di qualità.
TIG AC - SPOT : Pre-assembla i pezzi di alluminio con una puntatura.
TIG DC Pulsato : Controlla la temperatura del bagno di fusione, limita la deformazione e permette, inoltre, l’assemblaggio di lamiere sottili con spessore di 0,3 mm.
TIG DC - Standard : Assicura una saldatura di qualità su tutti i materiali ferrosi come l’acciaio, l’acciaio inossidabile ma anche il rame e le sue leghe, il titanio...
Informazioni tecniche
Attributi
| Fattore di marcia a 40° C | 95 a 60% |
|---|---|
| Tensione a vuoto | 230 V |
| Intensità di saldatura | 5 - 160 A |
| Altezza | 24 mm |
| Lunghezza | 41 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1598,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1949,59 IVA inclusa
- Esaurito