TIG 230 ACDC WELDING STATION 895991
Unità di saldatura TIG 230 AC/DC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:895991
Rubix:999230811001715
EAN:3660338483028




Riepilogo info tecniche
| Fattore di marcia a 40° C | tig ac/dc : 190a 60% / mma: 160a 60% |
|---|---|
| Tensione a vuoto | 55 V |
| Intensità di saldatura | 5-230 A |
Documenti
Dettagli del prodotto : TIG 230 ACDC WELDING STATION 895991
Generatore TIG AC/DC - MMA
Saldatura a elettrodo refrattario (TIG) in corrente continua (TIG DC) o alternata (TIG AC) e saldatura a elettrodo rivestito (MMA).
Saldatura a elettrodo refrattario (TIG) in corrente continua (TIG DC) o alternata (TIG AC) e saldatura a elettrodo rivestito (MMA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Fattore di marcia a 40° C | tig ac/dc : 190a 60% / mma: 160a 60% |
|---|---|
| Tensione a vuoto | 55 V |
| Intensità di saldatura | 5-230 A |
| Altezza | 49 mm |
| Lunghezza | 26 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4438,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5415,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione