Riferimenti
Walter Prototyp:23400-UNF1/4
Rubix:999240117038928
Produttore:5078560
EAN:4042446030346

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078560-ARTICOLO 23400-UNF1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 1/4 in - 28 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione