5603174-ARTICOLO E2136466-M18X1.5

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:E2136466-M18X1.5
Rubix:999240117040016
Produttore:5603174
EAN:4042446189051
5603174-ARTICOLO E2136466-M18X1.5
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam18x1,5
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5603174-ARTICOLO E2136466-M18X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•For short-chipping materials
Nitrided

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam18x1,5
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo14 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
150,50 IVA esclusa
/ Unità
183,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione