5078196-ARTICOLO 22416-UNC1/4

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:22416-UNC1/4
Rubix:999240117039238
Produttore:5078196
EAN:4042446026837
5078196-ARTICOLO 22416-UNC1/4
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078196-ARTICOLO 22416-UNC1/4


ALTIUS

Punti di forza

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,35 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 1/4 in - 20
N° di filetti per pollice24
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione