7305169-ARTICOLO TC115-UNC8-C0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-UNC8-C0-WY80AA
Rubix:999240117033845
Produttore:7305169
EAN:4042446283728
7305169-ARTICOLO TC115-UNC8-C0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7305169-ARTICOLO TC115-UNC8-C0-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-UNC8-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • C = 2-3xTP (semi-bottom chamfer) • ≤3xD • UNC/2B • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • UNC #8-32 • P=32

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,166 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc #8 - 32
N° di filetti per pollice32
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,98 IVA esclusa
/ Unità
19,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione