6149929-ARTICOLO M2226305-UNC1/2

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:M2226305-UNC1/2
Rubix:999240117039410
Produttore:6149929
EAN:4042446231644
6149929-ARTICOLO M2226305-UNC1/2
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6149929-ARTICOLO M2226305-UNC1/2


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro12,7 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 1/2 in - 13
N° di filetti per pollice8
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione