Riferimenti
Walter Prototyp:M23213-UNF8
Rubix:999240117039201
Produttore:6149982
EAN:4042446232177

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149982-ARTICOLO M23213-UNF8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,166 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf #8 - 36 |
| N° di filetti per pollice | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione