Riferimenti
Walter Prototyp:P22360-UNC1
Rubix:999240117039716
Produttore:6149441
EAN:4042446227869

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149441-ARTICOLO P22360-UNC1
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 25,4 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 1 in - 8 |
| N° di filetti per pollice | 7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione