40 EWR MICROMETRO DIGITALE IP 65, 25-50 MM, SENZA USCITA DATI INCL. CUSTODIA, RISCONTRO DI AZZERAMEN 4157012
Mahr Micrometro digitale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mahr:4157012
Rubix:170000000752602
EAN:4059192058401
Dettagli del prodotto : 40 EWR MICROMETRO DIGITALE IP 65, 25-50 MM, SENZA USCITA DATI INCL. CUSTODIA, RISCONTRO DI AZZERAMEN 4157012
Materiale Superficie di contatto in carburo
Caratteristiche del prodotto
•Display analogico ad alto contrasto
•Lo spindolo in acciaio inossidabile è temprato in massa e rettificato
•Spindolo e incudine con punte in carburo
•Azionamento rapido
•La frizione è integrata nel volantino
•Telaio in acciaio verniciato, isolato termicamente
Funzioni RESET (azzeramento del display), ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al preset), mm/inch, PRESET (per l'immissione di un valore numerico), funzione LOCK (blocco tasti), HOLD (memorizzazione dei valori misurati)
Tipo batteria CR 2032 (3V al litio)
Alimentazione Durata batteria circa 2 anni
Caratteristiche del prodotto
•Display analogico ad alto contrasto
•Lo spindolo in acciaio inossidabile è temprato in massa e rettificato
•Spindolo e incudine con punte in carburo
•Azionamento rapido
•La frizione è integrata nel volantino
•Telaio in acciaio verniciato, isolato termicamente
Funzioni RESET (azzeramento del display), ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al preset), mm/inch, PRESET (per l'immissione di un valore numerico), funzione LOCK (blocco tasti), HOLD (memorizzazione dei valori misurati)
Tipo batteria CR 2032 (3V al litio)
Alimentazione Durata batteria circa 2 anni
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 25 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 313,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

