MICROMETRO DIGITALE PER ESTERNI QUICKMIKE 0-30MM 293-666-20

Micrometro digitale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:293-666-20
Rubix:999190300000673
MICROMETRO DIGITALE PER ESTERNI QUICKMIKE 0-30MM 293-666-20

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MICROMETRO DIGITALE PER ESTERNI QUICKMIKE 0-30MM 293-666-20


Micrometro assoluto digitale Quickmike 0-30 mm

Punti di forza

•Con avanzamento di 10 mm per rivoluzione, è venti volte più veloce rispetto ai dispositivi standard
•Eccellente resistenza a acqua e polvere (IP65) permette l'uso di questo micrometro in condizioni di lavorazione che prevedono schizzi di liquido refrigerante
•La scala lineare ABSOLUTE significa nessuna restrizione sulla velocità di regolazione
•Maggiore campo di misura - 30 mm rispetto a 25 mm - rispetto al micrometro standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo30 mm
Uscita dati
Diametro di spina6,5 mm
Graduazione0,001 mm
496,10 IVA esclusa
/ Unità
605,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione