40 EWR MICROMETRO DIGITALE IP 65, 0-25 MM, SENZA USCITA DATI, INCL. CUSTODIA (RISCONTRO DI AZZERAMEN 4157011
Mahr 4157011 Micrometro Digitale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mahr:4157011
Rubix:999181000027769
EAN:4059192058395

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 40 EWR MICROMETRO DIGITALE IP 65, 0-25 MM, SENZA USCITA DATI, INCL. CUSTODIA (RISCONTRO DI AZZERAMEN 4157011
Micrometro Digitale 40 EWR Micromar 0-25 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 25 mm |
| Diametro di spina | 6,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore