Riferimenti
GISS Cutline:891996
Rubix:999221223065231
EAN:3660338445996


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EXTERNAL MICROMETER 0-25MM 891996
Norme: DIN 863
MICROMETRO ESTERNO 0-25MM
Punti di forza
Design leggero
Unità di misura metrica
Unità di misura metrica
Applicazioni
Micrometro esterno
In metallo duro, lappato, spina rinforzata e di rettifica
Leve di blocco per un fissaggio rapido e preciso
Da utilizzare in officina
In metallo duro, lappato, spina rinforzata e di rettifica
Leve di blocco per un fissaggio rapido e preciso
Da utilizzare in officina
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 25 mm |
| Diametro di spina | 6,5 mm |
| Risoluzione | 0,01 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione