MICROMETRO DIGITALE IP65 25-50MM 293-231-30

Micrometro digimatico IP65-Serie 293

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:293-231-30
Rubix:160000001306134
EAN:4946368672830
MICROMETRO DIGITALE IP65 25-50MM 293-231-30

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo25 mm
Campo di misura, massimo50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MICROMETRO DIGITALE IP65 25-50MM 293-231-30


Precisione: ± 1 µm. Planarità: 0,3 μm/.000012". Parallelismo: 1 µm per modelli fino a 50 mm 2 µm per modelli fino a 100 mm 3 µm per modelli fino a 175 mm 4 µm per modelli fino a 275 mm 5 µm per modelli da 300 mm. Superficie di misura: metallo duro, rettificato, finemente lappato. Durata della batteria di circa 2 anni per i modelli fino a 100 mm; circa 1 anno per i modelli oltre 100 mm. ORIGINE fino a 100 mm: Sì. Cambio ZERO/ABS: Sì. 2 x PRESET sopra i 100 mm: Sì. Spegnimento automatico (dopo 20 minuti senza utilizzo). Sì. Blocco dei tasti: Sì. Gestione dei dati: Sì. Digitale. Unità di misura metrica. Dimensioni: L: 0 mm; a: 6,5 mm; b: 25 mm; c: 2,5 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo25 mm
Campo di misura, massimo50 mm
Uscita dati
Codice doganale82075060
315,70 IVA esclusa
/ Unità
385,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore