MICROMETRO DIGITALE IP65 75-100MM, W/O OUTPUT 293-243-30

Micrometro digimatico IP65-Serie 293

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:293-243-30
Rubix:160000001306144
EAN:4946368672939
MICROMETRO DIGITALE IP65 75-100MM, W/O OUTPUT 293-243-30

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo75 mm
Campo di misura, massimo100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MICROMETRO DIGITALE IP65 75-100MM, W/O OUTPUT 293-243-30


Metrico, modello a cricchetto. Perno: carburo 6,35.

Punti di forza

293 Serie di funzioni: ORIGINE fino a 100 mm cambio ZERO/ABS 2 x PRESET sopra i 100 mm Autospegnimento (20 min. senza utilizzo) Allarme batteria scarica funzione blocco tasti superiore a 100 mm Manutenzione dati

Applicazioni

Sono disponibili 3 tipi di modelli: Modelli con tamburo a frizione Modelli con tamburo a cricchetto Specifiche tecniche: Risoluzione: 0,001 mm Graduazioni: Tamburo e fodero graduati, tappetini cromati, Ø 18 mm Planarità: 0,3 'm Parallelismo: 1 ' m per il modello fino a 50 mm 2 ' m per il modello fino a 100 mm 3 ' m per il modello fino a 175 mm 4 ' m per il modello fino a 275 mm 5 ' m per il modello da 300 mm Superficie di misura: in metallo duro, rettificata, finemente lappata perno di misura : Ø 6,35 mm con dispositivo di bloccaggio. Avanzamento del perno 0,5 mm Forza di misura: 5-10 N Durata della batteria: Circa 1 anno: In un armadietto, chiave, 1 batteria, calibratore (da 25 mm), certificato di controllo (0-50 mm)

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo75 mm
Campo di misura, massimo100 mm
Uscita datino
Diametro di spina6,35 mm
396,88 IVA esclusa
/ Unità
484,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione