MANICOTTO HYFLEX 11251 SIZE 16 THUMBSLOT NARROW 840807

Manicotti 11-251

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-251-160NAR
Rubix:999181200000163
Produttore:11251160-N
EAN:10076490450875
MANICOTTO HYFLEX 11251 SIZE 16 THUMBSLOT NARROW 840807
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavere maniche
Grandezza16
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO HYFLEX 11251 SIZE 16 THUMBSLOT NARROW 840807


La HyFlex® 11-251 con tecnologia INTERCEPT™ e maglia senza cuciture offre una protezione affidabile contro i tagli e una vestibilità sicura grazie alla fessura per il pollice e alla salda tenuta sul bicipite. L'assenza di silicone riduce i trasferimenti indesiderati prima della verniciatura, mentre l'impiego di materiali riciclati contribuisce a una minore impronta di CO₂.

Caratteristiche:
I manicotti HyFlex® 11-251 proteggono l'avambraccio durante lavorazioni con bordi taglienti, superfici di taglio ruvide o lamiere. La tecnologia INTERCEPT™ garantisce un elevato livello di resistenza al taglio. Il materiale portante a base di HPPE è realizzato a maglia continua e, secondo il produttore, offre una sensazione di indosso fresca e traspirante. La fessura per il pollice mantiene il manicotto saldamente in posizione, mentre la fascia a livello del bicipite assicura una maggiore tenuta sul braccio. La versione priva di silicone limita il trasferimento di contaminanti sulle superfici metalliche prima della verniciatura. I bordi superiori possono essere rossi, neri o azzurro chiaro per identificare le diverse larghezze disponibili. La costruzione a maglia facilita l'indossamento.

Specifiche:
• Finezza: 15
• Costruzione: a maglia, senza cuciture
• Materiale portante: tecnologia Ansell INTERCEPT™ a base di HPPE
• Tipo di polsino: polsino a maglia con fessura per il pollice, tenuta al bicipite
• Privo di lattice: sì
• Privo di silicone: sì
• Proprietà antistatiche: no
• Temperatura di lavaggio: 3 cicli di lavaggio a 40 °C

Norme:
• EN 388 +A1: livello di prestazione 2X42B (2 = abrasione, X = prova di taglio circolare non applicabile, 4 = strappo, 2 = perforazione, B = taglio secondo ISO)
• EN ISO 21420: requisiti generali per guanti e manicotti protettivi
• Conformità FDA (21 CFR 177.1520 e 21 CFR 177.2600): idoneo al contatto con alimenti secondo le referenze indicate dal produttore
• OEKO-TEX® Standard 100 (CITEVE): privo di sostanze nocive secondo il protocollo di certificazione indicato
• Conformità REACH: rispetto della normativa chimica europea
• Categoria CE II: dispositivi di protezione individuale di categoria intermedia
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.

Punti di forza

• Riduzione del rischio di taglio grazie alla tecnologia INTERCEPT™ • Elevato comfort anche in impieghi prolungati grazie alla maglia HPPE traspirante e alla maglia senza cuciture, che agevola i movimenti • Elevata stabilità durante il lavoro grazie alla fessura per il pollice e alla tenuta al bicipite, che limitano lo scivolamento • Minimizzazione dei trasferimenti prima della verniciatura grazie alla versione priva di silicone, ideale nella preparazione di parti metalliche

Applicazioni

Questo manicotto resistente ai tagli viene utilizzato in officine di lavorazione della lamiera, assemblaggio e manutenzione, in particolare per operazioni come punzonatura, movimentazione di lamiere o pannelli metallici, gestione di componenti con bordi taglienti o superfici ruvide e manipolazione di componenti strutturali e della carrozzeria. Viene inoltre impiegato per attività quali ispezione, smistamento, controllo, marcatura o rielaborazione, nonché per la riparazione e la sostituzione del vetro, la regolazione di sistemi, l'avvitamento e l'allineamento di pannelli o componenti. Queste applicazioni si riscontrano nei settori della metallurgia, dell'industria automobilistica, delle attrezzature industriali e dei beni strumentali.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaavere maniche
Grandezza16
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principaletessile
Livello di resistenza all'abrasione2
Coloregrigio
4,37 IVA esclusa
/ Unità
5,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza