894949-MANICOTTO DENTATO H 420 H 440MM
Manicotto per cinghia dentata classico Mecaline passo H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:420H440
Rubix:999230519043167


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1066,8 mm |
| Larghezza cinghia | 440 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894949-MANICOTTO DENTATO H 420 H 440MM
Le cinghie dentate Mecaline a passo classico sono prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro e hanno una durezza di 73°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, una bassa rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione. Consente la trasmissione di potenza o il trasporto tramite trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards
Punti di forza
Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari
Applicazioni
Mecaline timing belts can be used in a very wide range of applications for power transmission and in conveying applications.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1066,8 mm |
| Larghezza cinghia | 440 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Numero di denti | 84 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore