894928-MANICOTTO DENTATO HTD 1778 14M 440MM
Manicotto per cinghia dentata HTD Mecaline 14M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:1778.14M440
Rubix:999230519043112


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1778 mm |
| Larghezza cinghia | 440 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894928-MANICOTTO DENTATO HTD 1778 14M 440MM
Le cinghie dentate a passo Mecaline HTD sono progettate per essere durevoli e performanti nelle applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro, hanno una durezza di 80°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, un basso livello di rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione e consente la trasmissione di potenza o il trasporto attraverso la trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards
Punti di forza
Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari
Applicazioni
Le cinghie dentate Mecaline possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per la trasmissione di potenza e per il trasporto. Adatte sia per pulegge HTD che RPP
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1778 mm |
| Larghezza cinghia | 440 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 127 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 986,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1203,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione