894863-MANICOTTO DENTATO HTD 632 8M 440MM

Manicotto per cinghia dentata HTD Mecaline 8M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:632.8M440
Rubix:999230519042974
Produttore:894863
EAN:3660338472602
894863-MANICOTTO DENTATO HTD 632 8M 440MM

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva632 mm
Larghezza cinghia440 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894863-MANICOTTO DENTATO HTD 632 8M 440MM


Le cinghie dentate a passo Mecaline HTD sono progettate per essere durevoli e performanti nelle applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro, hanno una durezza di 80°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, un basso livello di rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione e consente la trasmissione di potenza o il trasporto attraverso la trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards

Punti di forza

Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari

Applicazioni

Le cinghie dentate Mecaline possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per la trasmissione di potenza e per il trasporto. Adatte sia per pulegge HTD che RPP

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva632 mm
Larghezza cinghia440 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti79
€ 260,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione