Riferimenti
Gates:AT10-500-x
Rubix:160000000474289
EAN:5414465625695


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO AT10 500 PU
MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (steel cord) |
| Altezza | 5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
| Norma | ISO 17396:2014 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore