MANICOTTO HTD 800 8M VARIABLE

Manicotto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:9296-50026-MM
Rubix:160000000468268
EAN:5412571323825
MANICOTTO HTD 800 8M VARIABLE

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO HTD 800 8M VARIABLE


The PowerGrip HTD synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.
Manicotto Gates PowerGrip HTD 800 8M con profilo curvilineo per migliore distribuzione del carico. Corpo in cloroprene/neoprene per protezione.

Punti di forza

Precisely formed and accurately spaced elastomeric teeth ensure correct positioning in the pulley grooves.
Special curvilinear tooth form improves stress distribution and allows higher overall loading.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil and moisture.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia28 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore