MANICOTTO GT3 1584 8MGT VARIAB

Manicotto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:9353-59304-MM
Rubix:160000000468555
EAN:5414465483905
MANICOTTO GT3 1584 8MGT VARIAB

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1584 mm
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO GT3 1584 8MGT VARIAB


PowerGrip GT3 belts are made of a highly advanced combination of materials designed to reduce both initial and operating costs. The entire PowerGrip GT3 belt range is suited both for new drive designs as for performance upgrades on existing drives.
Manicotto Gates PowerGrip GT3 1584 8MGT: passo 8 mm, lunghezza primitiva 1584 mm e 198 denti. Larghezza 457 mm, temperatura -30..+100 °C, senza lubrificazione.

Punti di forza

Gates patented tooth profile is designed for use with a specific sprocket groove silhouette; sprocket groove-belt tooth combination increases capacity, while improving registration.
Technically advanced compound with fibreglass tensile cord, elastomeric teeth and backing and nylon facing.
Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Elastomeric backing protects the cords from environmental pollution and frictional wear.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil and moisture.
Nylon tooth facing provides a durable surface for long service life.
Compact, light-weight and cost-effective drives.
High tooth jump resistance.
No lubrication needed.
Lower running noise.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1584 mm
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) + denti con rivestimento in nylon e corda di trazione in fibra di vetro
Numero di denti198
Materiale nucleo di trazionecorda/tirante di trazione in fibra di vetro (fiberglass tensile cord)
Altezza5,6 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Temperatura di esercizio massima100 °C
NormaISO 9563; DIRETTIVA 2014/34/EU-ATEX
  • Disponibile: spedito entro 24 ore