Riferimenti
Optibelt:200 T10 / 1750
Rubix:160000000559489
Produttore:1521325


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1750 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO T10 1750 ALPHAW
Timing Belts, Metric
Manicotto dentato Optibelt ALPHA TORQUE profilo T10, lunghezza primitiva 1750 mm e larghezza 200 mm. In poliuretano con corda di trazione in filo d’acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1750 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 175 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in filo d'acciaio |
| Altezza | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione